- Detalles del producto
Panel de control de detección de gas multicanal CTI GG-6
Controlador multicanal de Calibration Technologies Inc. Entrada: 100-120 V CA, 3 A, 50/60 Hz. 200-240 V CA, 2 A, 50/60 Hz. Salida: 24 V CC, 4 A a 40 °C. 24 V CC, 2 A a 50 °C. Cont. de relé: 8 A a 24 V CC. 10 A a 120-240 V CA. N.º de serie: H0600736.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TMN21
- Fabricante: Calibration Technologies Inc.
- Modelo: GG-6
- Número de serie: H0600736
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 16
- Ancho (pulgadas): 14.5
- Altura (pulgadas): 8
- Peso libras): 12.5
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2016
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!