- Detalles del producto
Dayton 4C901 Condenser Fan
Dayton Four Blade 22 in Condenser Fan. Model: 4C901. Pitch: 35. Max RPM: 1140.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KSIC108
- Fabricante: Dayton
- Modelo: 4C901
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 22
- Ancho (pulgadas): 22
- Altura (pulgadas): 10
- Peso libras): 5
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!