- Detalles del producto
Dayton 4LX02G Industrial Motor (0.75 Hp, 1745 RPM, 230/460V )
Dayton Industrial Motor. Model: 4LX02G. Serial No: MR B206C009045. Power Supply Output - 0.75 Hp, 60 Hz, 230/460 Volts, Ph: 3, 3.2-2.9 Amps, 1745 RPM.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KSIC145
- Fabricante: Dayton
- Modelo: 4LX02G
- Número de serie: MR B206C009045
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Dayton
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
- RPM del motor: 1,745
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 3.2-2.9/1.6
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 56HZ
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 15
- Ancho (pulgadas): 5
- Altura (pulgadas): 5
- Peso libras): 35
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!