FES 140-270 Paquete de compresor de amoníaco de doble tornillo rotativo - 200 HP, 350 HP

FES 140-270 Paquete de compresor de amoníaco de doble tornillo rotativo - 200 HP, 350 HP

Paquete de compresor de amoníaco de tornillo rotativo doble FES 140-270. Refrigerante: R-717. 1er compresor: modelo: 140/1991 Mycom 160LUD-MX, con capacidad nominal de 136,2 toneladas a 178,3 bhp con una temperatura de succión saturada de 15 °F a 28,4 psig de presión y una temperatura de descarga saturada de 95 °F a 181,1 psig de presión, 3,6 Vi, 200 Motor hp Reliance, 3600 rpm, 460 V 60 Hz, trifásico. 2do compresor: modelo 270/1990 Mycom 200LUD-HE, número de serie: 2013581, con capacidad nominal de 276 toneladas a 347 bhp con una temperatura de succión saturada de 15 °F a 28,4 psig de presión y una temperatura de descarga saturada de 95 °F a 181,1 psig de presión. 3.6 Vi, motor Reliance de 350 hp, 3600 rpm, 460 V 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 18 pies 3 pulgadas de largo x 5 pies 1 pulgadas de ancho x 9 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DFDT05
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 140-270
  • Número de serie: 1613773, 2013581

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

FES 140-270 Paquete de compresor de amoníaco de doble tornillo rotativo - 200 HP, 350 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente