Freidora eléctrica en línea con control de fuego

Freidora eléctrica en línea con control de fuego

Freidora Eléctrica en Línea con Control de Fuego. Dimensiones interiores: 11 pies 5 pulgadas de largo x 13-1/2 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto. Capacidad máxima del tanque: 100 galones. El tanque se calienta eléctricamente mediante tubos calefactores. Dimensiones de la tolva de alimentación: 19 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho. La trituradora presurizada se alimenta al transportador de cadena. Ancho de la correa de cadena: 8 pulg. La freidora cuenta con un mecanismo de giro y un puente rociador en su sección media. El volteo luego alimenta al transportador de cadena de salida. Altura a la salida del transportador: 33 pulg. Bomba Haight, modelo: 5D, S/N: 8652781. Motor Leeson, 1/3 hp, 1725/1425 rpm, 115 V, 2.8/3.4-5.6/6.8 FLA, 60/50 Hz , fase única. Motor Dayton, 1/2 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 9.6/4.8 FLA, 60 Hz, monofásico. Accionamiento motorizado. Fusible(s) de los elementos calefactores: 600 voltios, 60 amperios. Tamaño del cable de alimentación: 3/8 pulg. (3 AWG). Tamaño del cable neutro: 5/16 pulg. (6 AWG). Entradas: (1) 7-1/2 pulgadas de largo x 3-1/2 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 10 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto (máx.). Dimensiones totales: 12 pies 3 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SGMT269.9
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Freidora eléctrica en línea con control de fuego

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente