Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWF-177-S (Frick SGC2313, 250 HP, 460 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWF-177-S (Frick SGC2313, 250 HP, 460 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWF-177-S. Modelo: RWF-177-S. N.º de serie: F0085VFMCLHAA11. Pedido de venta de Frick: 27138001000. Refrigerante: R-717. Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Compresor de tornillo rotativo desnudo FricK: Modelo: SGC2313. N.º de serie: 0088. Refrigerante: R-717. Relación de volumen: 2,2-5,0. Velocidad máxima: 4500 RPM. Presión de diseño: 350 PSIG. Año de fabricación: 2001. Certificado por Frick Oil Separator: National Board: 144522, MAWP: 300 PSI a 250 F, MDMT: -20 F a 300 PSI.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: KIN03
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWF-177-S
  • Número de serie: F0085VFMCLHAA11
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)

Detalles del paquete

  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RWF-177-S
  • Paquete SN: F0085VFMCLHAA11
  • Orden del paquete: 27138001000
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,500
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: SGC2313
  • Compresor SN: 0088
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Año de fabricación del compresor: 2001
  • VI Fijo/Variable: Fixed
  • Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 144522
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? Yes

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: A.C. Squirrel
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3,550
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 340/280
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445TD

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 142
  • Ancho (pulgadas): 72
  • Altura (pulgadas): 91
  • Peso libras): 8,500
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Missing Micro Control Panel.
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWF-177-S (Frick SGC2313, 250 HP, 460 V)