Sistema de cámara flash de vacío Groen
Sistema de vacío verde. Anteriormente utilizado como desodorante. Modelo: Cámara Flash. N/S: 83196. MAWP: 50 psi. Separador vertical Groen: 20 galones, dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 5 pulgadas de diámetro. x 1 pie 9 pulgadas de alto, equipado con bola rociadora CIP. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Medios: (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Condensador de carcasa y tubos Ametek. Bomba de recirculación de desplazamiento positivo G&H. Bomba de vacío de 2 HP. Dimensiones totales: 6 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 6-1/2 pulgadas de ancho 8 pies 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: G116-BC.
- Manufacturer: Groen
- Model: Flash Chamber
- Serial Number: 83196
Plate Details
Previous Refrigerant
- Halocarbon (Freon) Compatible: No
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 2 hp Sew-Eurodrive Motor and (1) 2 hp Marathon Electric Motor
Dimensions:
- Length (Inches): 76
- Width (Inches): 30.5
- Height (Inches): 99
Additional Product Details
- Previously Used With: Previously used as a deodorizer.