- Detalles del producto
Heatcraft LHL41860DPB Bobina evaporadora de freón - 23 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)
Bobina de evaporador Heatcraft LHL41860DPB - 23 TR, 4 ventiladores (baja temperatura) Este evaporador funciona con bobinas esmeriladas de baja temperatura. Tiene una capacidad de 18600 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 23TR) @15TD. Un flujo de aire de 36800 CFM. Utiliza serpentines recirculados de alimentación superior con un sistema de descongelación eléctrico. Anteriormente funcionaba con freón. Este paquete también incluye 4 motores de ventilador de 1,5 HP.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OTIS47
- Fabricante: Heatcraft
- Modelo: LHL41860DPB
- Número de serie: D07K03668
Detalles del serpentín del evaporador
- Bobina helada o húmeda: Frosted
- Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 18,600
- Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 15.50
- Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 18600
- Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 15.50
- Flujo de aire (CFM): 36800
- Tipo de bobina: Recirculated
- Tipo de alimentación: Top
- Descongelación del serpentín: Electric
- Aletas por pulgada: 4
- # Aficionados: 4
- Zurdo o diestro: Left
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): No
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 4
- Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 3.5
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 190
- Ancho (pulgadas): 59
- Altura (pulgadas): 56
- Peso libras): 1600
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2007
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!