Hosokawa Bepex Rietz Extrud-O-Mix
2002 Hosokawa Bepex Rietz Extrud-O-Mix. Modelo: EM-10-K5F431. Capacidad aproximada: 1500 libras. por hora. Tamaño aproximado de entrada de la tolva: 32 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho. Motor eléctrico Baldor: 20 hp. 1765 rpm. 230/460V. 48/24 amperios. 60 hercios. 3 fases. Accionamiento por motor: SM-CYCLO. Relación: 8:1, 1750 rpm. 8370 torsión. Pared recta: 11-1/2 pulg. Profundidad total de la tolva: 26-1/2 pulg. Diámetro de la polea: impulsor 11-1/4 pulg. impulsado: 20 pulg. 31-1/2 pulg. Centro a centro de la polea. Extrud-O-Mix está diseñado principalmente para combinar polvos secos con corrientes líquidas para producir pastas adecuadas para extrusión. Las características incluyen mezcla continua eficiente, entrada de corte ajustable y transferencia de calor disponible en la carcasa y el rotor. Las aplicaciones son diversas e incluyen: adhesivos, alimentos para animales, detergentes, productos farmacéuticos, almidón, edulcorantes y levadura. Dimensiones totales: Largo 5 pies 6-1/4 pulgadas x Ancho 5 pies 3 pulgadas x Alto 7 pies 7-5/8 pulgadas (ACN1700).
Detalles de producto
- Cantidad en stock: NAXE01
- Fabricante: Hosokawa Bepex Rietz
- Modelo: EM-10-K5F431
- Número de serie: EM-2002021226
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!