Industrial Service & Fabricators, Inc Receptor horizontal (16 pulg. X 36 pulg. 40 galones)

Industrial Service & Fabricators, Inc Receptor horizontal (16 pulg. X 36 pulg. 40 galones)

Certificado por Industrial Service & Fabricators Inc. Receptor de amoníaco horizontal. Junta Nacional: 3362. Modelo: HTV-16-36. Número de serie: 99-3655. MAWP: 300 PSI a 200 F. MDMT: -20 F a 300 PSI. Dimensiones del recipiente: 16 x 36 pulgadas. Galones estimados: 40 galones.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GMIC09
  • Fabricante: RVS
  • Modelo: HTV-16-36
  • Número de serie: 99-3655

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 16
  • Longitud del tanque (pulgadas): 36
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 40
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 3362
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 300 PSI

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 45
  • Ancho (pulgadas): 35
  • Altura (pulgadas): 58
  • Peso libras): 750
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1999
  • Hoja de especificaciones disponible: No

Industrial Service & Fabricators, Inc Receptor horizontal (16 pulg. X 36 pulg. 40 galones)


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente