Intercambiador de calor de placas Alfa Laval M10-BFG - 780 pies cuadrados

Intercambiador de calor de placas Alfa Laval M10-BFG - 780 pies cuadrados

1996 Intercambiador de calor de placas Alfa Laval. Modelo: M10-BFG. Número de serie: 30101-40937. Número de placas: 277. Superficie de transferencia de calor: Aproximadamente: 780 pies cuadrados. MAWP: 149 psi a 275 °F. Volumen: 48 galones. Entradas/salidas: (4) 4 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 6 pies 1 pulg. de largo x 1 pie 6-1/2 pulg. de ancho x 3 pies 2-1/2 pulg. de alto (ACN329). (SOLDADO AMERICANO).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: WJHM016.
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: M10-BFG
  • Número de serie: 30101-40937

Detalles del intercambiador de calor

  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 780
  • Capacidad de flujo nominal: 48
  • Material de la placa: Stainless Steel
  • Número de platos: 277
  • MAWP (PSI a temperatura): 149 psi @ 275 °F
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets/outlets: (4) 4 in. dia. ports

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 73
  • Ancho (pulgadas): 18.5
  • Altura (pulgadas): 38.5
  • Peso libras): 9,500
  • # de piezas para envío: 1
  • ACN: 329

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1996
Intercambiador de calor de placas Alfa Laval M10-BFG - 780 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente