Lavadora/vaso cigüeña

Lavadora/vaso cigüeña

Lavadora/vaso Stork, dimensiones del vaso 29 pulgadas de diámetro, 36 pulgadas de largo. Tiene un espacio libre de 4 pulgadas. Tiene una salida de 4 pulg. para drenaje. Entrada de gas Motor de 1/2 pulg., Mfg. SEW, trifásico, 230/460 voltios, 2,15/1,07 amperios, 0,50 hp, 1700 rpm, 60 amperios. Accionamiento del motor 1.700, par 1.370. Medidas totales 43 pulgadas de ancho x 47 pulgadas de largo x 83 pulgadas de alto. La unidad es nueva, nunca se ha usado.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: tFEC02.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Lavadora/vaso cigüeña

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente