Motor de industrias Ram (350 HP, 3570 RPM, 460 V)
Motor Ram Industries (350 HP, 3570 RPM, 460 V) Número de serie: 7000709-01-SX. 350 CV. RPM del motor: 3570. Voltaje del motor: 3570. Voltaje del motor: 460. Amperios del motor: 390. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: 444TSS. Dimensiones de envío (pulgadas): 41x28x26. Peso (libras): 1872
Detalles de producto
- Cantidad en stock: NSF21.19
- Fabricante: Ram Industries
- Número de serie: 7000709-01-SX
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: RAM Industries
- Caballos de fuerza del motor (HP): 350
- RPM del motor: 3,570
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 390
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 444TSS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 41
- Ancho (pulgadas): 28
- Altura (pulgadas): 26
- Peso libras): 1,872
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!