Motor Westinghouse

Motor Westinghouse

Motor Westinghouse, 75 caballos de fuerza, 3535 rpm.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HD-222.2a
  • Fabricante: Westinghouse

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Westinghouse
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 75
  • RPM del motor: 3535

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Motor Westinghouse
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Motores de 5 caballos de fuerzaMotores de 5 caballos de fuerza
Not Specified Motores de 5 caballos de fuerza

SNPM141.a-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motores de 5 caballos de fuerzaMotores de 5 caballos de fuerza
Not Specified Motores de 5 caballos de fuerza

SNPM141.a-04

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motores de 5 caballos de fuerzaMotores de 5 caballos de fuerza
Not Specified Motores de 5 caballos de fuerza

SNPM141.a-03

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motores de 5 caballos de fuerzaMotores de 5 caballos de fuerza
Not Specified Motores de 5 caballos de fuerza

SNPM141.a-02

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor-3HPMotor - 3HP Genemco
Not Specified Motor-3HP

GO898301a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor eléctrico estadounidenseMotor eléctrico estadounidense
Ahorrar 9%
Motor de 50 CV.50 HP Motor Genemco
Not Specified Motor de 50 CV.

PMI02

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor eléctrico - 250HPMotor eléctrico - 250HP
Not Specified Motor eléctrico - 250HP

BDPC738.8

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor eléctrico - 250HPMotor eléctrico - 250HP
Not Specified Motor eléctrico - 250HP

BDPC740.10

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente