Paquete compresor de tornillo GEA FES 270 / Mycom 200L - 350 HP

Paquete compresor de tornillo GEA FES 270 / Mycom 200L - 350 HP

Paquete compresor de tornillo FES 270 / Mycom 200L - 350 HP. Modelo: 270/200L. Motor Toshiba, 350 hp, 3540 rpm, 460 V. Separador de aceite FES, MAWP: 250 psig a 200 °F, mín. Temperatura de trabajo permitida: -50 °F, máx. Presión de trabajo permitida al mínimo. Temperatura: UCS 66 100 psig, panel de control GEA FES Micro III. Desplazamiento: 853 cfm. Configuración Vi: 3.6. Dimensiones totales: 11 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 7 pies de alto (ACN 800-72).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDCF199.75a
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 270 / 200L
  • Número de serie: 2012856

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete compresor de tornillo GEA FES 270 / Mycom 200L - 350 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente