Paquete de compresor alternativo de 2 cilindros Vilter 442 (25 HP 230/460 V, accionado por correa)
Compresor alternativo de 2 cilindros Vilter 442. Número de serie: 23123, Número de pedido: H39329, Modelo: A73B442B, Refrigerante: R717, Prueba hidrostática del marco del compresor: Lado alto: 525, Lado bajo: 375. Voltaje: 115 V. Número de cilindros: 2. El compresor ha sido recién pintado. Motor de CA Lincoln: HP: 25, RPM: 460, estructura 284T, voltios 230/460, PH:3. Se puede utilizar en un sistema de 208 V hasta 71 amperios.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: GENF01
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 442
- Número de serie: 23123
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Vilter
- # De cilindros alternativos: 2
- Tipo alternativo: Belt
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: 442
- Compresor SN: 23123
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 525,375
- Relación de volumen del compresor: 12:1
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Lincoln
- Caballos de fuerza del motor (HP): 25
- RPM del motor: 460
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 71
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 284T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 71
- Ancho (pulgadas): 52
- Altura (pulgadas): 75
- Peso libras): 2,200
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!