- Detalles del producto
Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 208-220/440 V, accionado por correa)
Compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros - Modelo AK448R, HR total: 19900. Número de cilindros: 8. RPM máximas: 1200. Diámetro y carrera (pulg. mm): 114x89, Desplazamiento (CFM): 309, Conexión de succión: 4, Conexión de descarga: 3, peso unitario menos motor: 3400 (1542), carga de aceite (galón/litro): 7 (27), paso estándar de descarga: 25/50, temperatura máxima de descarga C: 300 (149), temperatura del cárter Rango C: 43-54. Unidad reconstruida. Descripción Obtener mediante Vilter Manual o un representante de Vilter. Falta placa de datos. Motor de inducción eléctrico ideal - Tipo: A, HP: 100, RPM: 1755 AMB: 40, Número de serie: 242334, Marco: 444U, Diseño: B, Código: F, PH: 3, Voltios: 208-220/440, AMPS : 248-236/118, Clasificación: 40, Servicio: CONT.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: PROD27
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 448
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Vilter
- # De cilindros alternativos: 8
- Tipo alternativo: Belt
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: AK44BR
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 300
- Horas de funcionamiento del compresor: 10,990
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 10466
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Ideal
- Caballos de fuerza del motor (HP): 100
- RPM del motor: 1,755
- Voltaje del motor: 208-220/440
- Amperios de motor: 248-236/119
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 444U
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 78
- Ancho (pulgadas): 53
- Altura (pulgadas): 59
- Peso libras): 3,400
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Problemas o problemas conocidos: Compressor has been rebuilt. Missing data plate.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!