![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/files/shopify_tno01_tno01_tno01_00001_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/files/shopify_tno01_tno01_tno01_00003_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00001_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00003_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00004_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00005_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00006_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00007_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00008_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00009_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00002_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00044_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00045_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00046_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00047_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00048_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00049_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00050_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00051_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00010_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00011_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00012_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00013_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00014_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00015_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00016_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00017_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00018_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00019_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00020_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00021_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00022_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00023_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00024_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00025_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00026_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00027_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00028_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00029_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00030_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00031_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00032_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00033_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00034_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00035_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00037_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00038_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00039_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00040_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00041_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00042_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/tno01_00043_{width}x.webp?v=1718080440)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/hqdefault_50b4ce5d-1be7-43d5-9434-d568ff274ab4_{width}x.jpg?v=1667926044)
![Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)](http://genemco.com/cdn/shop/products/hqdefault_c4c141b4-0ca0-4d67-8f22-7f5eeb58844e_{width}x.jpg?v=1668721961)
O
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRVI255 (Howden WRVI255, 200 HP 460 V, micro panel de control M&M)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden. SCS reconstruyó el compresor de tornillo desnudo en San Antonio, Texas, noviembre de 2019. Proyecto SCS n.º: 928. Modelo: WRVI255. Número de serie: MK6AWRVI255145256. Tornillo desnudo Howden: Número de serie: MK6A/WRVI255145/256, Número de contrato: J07150 VR25306-1MNN, Presión de prueba hidráulica: 42,00 bar (609 PSI), Presión máxima de trabajo de salida: 24 bar (348 PSI), Presión máxima de trabajo de entrada: 7,00 Barra (101 PSI). Desarrollado por motor industrial Baldor: Cat No: EM2562T-4, HP: 200, AMPS: 221, Voltios: 460, Tamaño de bastidor: 444TS, RPM: 3565, Hz: 60, PH:3. Panel de control micro de M&M: Modelo: H146 BT, Número de serie: 04 M-115-0200A, Voltaje/Frecuencia: 120/1/50,60 Hz, FLA máx.: 36. Separador de aceite M&M: Placa nacional: 2218, MAWP: 300 PSIG @ 300 F, MDMT: 0 F @ 300 PSIG. Número de serie: 04A087, Año de construcción: 2004.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: TNO01
- Fabricante: Howden
- Modelo: WRVI255
- Número de serie: MK6A/WRVI255145/256
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Howden
- Modelo de paquete: WRVI255
- Paquete SN: MK6A/WRVI255145/256
- Orden del paquete: J07150 VR2530-1MNN
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 350
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Howden
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: WRVI255
- Compresor SN: MK6A/WRVI255145/256
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 600
- Año de reconstrucción del compresor: 2019
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 2218
- Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
- Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 1548
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: M&M
- Descripción del micropanel de control: M&M Refrigeration(Model:H146 BT, Serial: 04M-115-0200A, Voltage: 120/1/50/60 Hz.)
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 200
- RPM del motor: 3,570
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 221
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 444TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 186
- Ancho (pulgadas): 72
- Altura (pulgadas): 128
- Peso libras): 10,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Dynamic Foods
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!