
























































Agotado
Recién despachado
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom N220JS-LI-E-250 (N220JS-LI-E-250, 250 HP 460 V, panel de control micro Mycom)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Mycom. Número de trabajo: SUJC-0370. Número de modelo: N220JS-LI-E-250. Refrigerante: R-717. Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Montado por Mayekawa. Compresor de tornillo Mycom. Modelo: N220JS-U. Número de serie: 2250084. Prueba de presión (PSIG): 5.3. Prueba de fuga (PSIG): 3.5. Fecha de Fabricación: 04-2016. Fluido de trabajo: NH3. Volumen máximo de barrido (m3/h): 1310. Velocidad máxima: 4500. Motor de servicio industrial eficiente Marathon. Número de serie: MA-651074994-JV-1. Número de modelo: 5KB26244SVF. HP: 250, RPM: 3580, PH:3, Hz: 60, Voltios: 460, FLA: 279. Marco: 445TSD. ENCL: DP. NEMA Des: B. Max Amb: 40 C. Separador de aceite Mycom: Número de serie: S177001A, Número de junta nacional: 0260, Año de construcción: 2017, Espesor de Shell: .378, THK de cabeza: .378, Año de construcción: 2017. MAWP: 350 PSI a 300 F. MDMT: -20 F a 350 PSI. Panel de control Mycom. Modelo: SUJC 0370, Número de serie: L17JCP5P000190. Número de dibujo: SUJC0370E. Fabricado: 09/10/2017. Tipo: 4. Clasificación de corriente de cortocircuito: 10. Voltaje máximo: 208 V. Arrancador de motor Ram Industries. Número de pieza: MY42B13.0. Tipo: 1, Voltios: 460, HZ: 60, PH: 3, HP máximo: 250, FLA: 279. Soporta 65 kA.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: JBS02
- Fabricante: Mycom
- Modelo: N220JS-LI-E-250
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Mycom
- Modelo de paquete: N220JS-LI-E-250
- Orden del paquete: SUJC-0370
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Mycom
- Modelo de compresor: N220JS-U
- Compresor SN: 2250084
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Horas de funcionamiento del compresor: 10,231
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 260
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: Mycom
- Descripción del micropanel de control: Model: SUJC 0370, Serial No: L17JCP5P000190. Drawing Number: SUJC0370E. Manufactured: 10/09/2017. Type: 4. Short Circuit Current Rating: 10. Max Voltage: 208 V.
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? Yes
- Fabricante de arrancadores de motor: Ram Industries
- Tipo de arrancador de motor: Hard Starter
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Marathon
- Caballos de fuerza del motor (HP): 250
- RPM del motor: 3,580
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 279
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 445TSD
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 120
- Ancho (pulgadas): 48
- Altura (pulgadas): 90
- Peso libras): 7,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2017
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!