Paquete de compresor rotativo de un solo tornillo Vilter VSS-751 - 350 HP

Paquete de compresor rotativo de un solo tornillo Vilter VSS-751 - 350 HP

Paquete de compresor rotativo de un solo tornillo Vilter VSS-751 usado de 1993. Modelo: VSS-751. Refrigerante: Utilizado por última vez con R-717 (amoniaco). Motor Toshiba, 350 hp, 3570 rpm, 460/390 V. Separador de aceite Vilter de 1993, MAWP: 300 psig a 400 °F, MDMT: -20 °F a 300 psig. Sistema de control por microprocesador Vilter. Capacidad nominal: 303 toneladas a 331 bhp con una temperatura de succión de 20°F y una temperatura de condensación de 95°F. Configuración de Vi variable. Desplazamiento: 778 cfm. Presión de prueba del compresor: 450 psig. Dimensiones totales: 12 pies 9-1/2 pulgadas de largo x 4 pies 6-1/2 pulgadas de ancho x 7 pies 9 pulgadas de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor 54,999 horas.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DPFI434.3
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: VSS-751
  • Número de serie: 3-49130-2

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete de compresor rotativo de un solo tornillo Vilter VSS-751 - 350 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente