Patín de aspiradora APV con bomba de vacío SIHI
Patín aspirador APV con bomba de vacío SIHI. Dimensiones interiores de la pared recta: 1 pie 6 pulgadas de diámetro. x 3 pies 11 pulgadas de alto. Volumen aproximado del tanque: 50 galones. Vacío de prueba: 18 pulgadas Hg. Vacío de trabajo: 12 pulgadas Hg. Bomba de vacío Sihi. Modelo: LPHB3404 BN001012. Motor eléctrico Lincoln de 3 CV. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión NPT. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 4 pies de ancho x 7 pies 2 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: NOI8049
- Fabricante: APV
- Modelo: LPHB3404
- Número de serie: 22547
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!