Pulper Finisher Inoxidable FMC 100

Pulper Finisher Inoxidable FMC 100

Acabadora Pulper de acero inoxidable FMC - Modelo: 100, Número de serie: MC85B. (4) Remos. Entrada de producto: 4 pulg. Salida de líquido: 4 pulg. La malla de la unidad es una malla con orificio de 0,027 de diámetro. El Pulper/Finisher FMC reduce tomates, frutas y verduras a un estado semilíquido o líquido. Elimina los huesos de la pulpa de la fruta deshuesada y separa las semillas, la piel y las partículas extrañas de la pulpa del puré. Dimensiones totales: 64 largo x 34 ancho x 48 alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CFM203
  • Fabricante: FMC
  • Modelo: 100
  • Número de serie: MC85B

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 64
  • Ancho (pulgadas): 34
  • Altura (pulgadas): 48
  • Peso libras): 988
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Pulper Finisher Inoxidable FMC 100

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente