Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (200 HP, 230 voltios, 60 Hz)

Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (200 HP, 230 voltios, 60 Hz)

Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries. Tipo: DBS IN-LINE. SO#: MS00002507. WO#: JCS0040366, DWG#: 603358. N.º de pieza: MY21AIRECH6. Fuente de alimentación: Tipo: 1, Voltios: 230, Hz: 60, Fase 3, HP: 100, FLA: 226. HP máx.: 100. FLA máx.: 232,5. Resistencia: 65 kA.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: PCEB05
  • Fabricante: Ram Industries
  • Número de serie: MS00002507

Detalles del arrancador de motor

  • Tipo de arranque del motor del compresor: Hard Motor Starter

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 38
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 68
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2016
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No

Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (200 HP, 230 voltios, 60 Hz)


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente