- Detalles del producto
Tanque de aceite de amoníaco horizontal RVS (8 x 36 pulgadas, 7,8 galones)
Certificado por Refrigeration Valves and Systems Corporation Oil Pot. National Board: 28220. N.º de serie: 51656. MAWP: 400 PSI a 300 F. MDMT: -50 F a 400 PSI. Año de fabricación: 2010. Tamaño del recipiente: 8 5/8" OD X 36".
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SIRC03
- Fabricante: RVS
- Número de serie: 51656
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 8
- Longitud del tanque (pulgadas): 36
- Capacidad estimada del tanque (galones): 7.8
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 28220
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 400 PSI @ 300 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -50 F @ 400 PSI
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Outlet: 3/4 in. Inlet: 2 in.
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 36
- Ancho (pulgadas): 12
- Altura (pulgadas): 29
- Peso libras): 141
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2010
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!