Intercambiador de calor de amoníaco vertical RVS MVI-42 (42 in x 134 in, 732 galones)

Intercambiador de calor de amoníaco vertical RVS MVI-42 (42 in x 134 in, 732 galones)

Intercooler vertical certificado por Refrigeration Valves and Systems Corporation. National Board: 28221. N.º de serie: 51655. Presión máxima de trabajo (MAWP): 250 PSI a 300 F. Presión mínima de trabajo (MDMT): -20 F a 250 PSI. Dimensiones generales del recipiente: 42" de diámetro exterior x 134" de largo. Capacidad en galones: 732.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SIRC01
  • Fabricante: RVS
  • Modelo: MVI-42
  • Número de serie: 51655

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Intercooler
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 42
  • Longitud del tanque (pulgadas): 134
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 732
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 28221
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 300 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet/Outlet: 6 in.

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 196
  • Ancho (pulgadas): 52
  • Altura (pulgadas): 60
  • Peso libras): 2,986
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2016
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Intercambiador de calor de amoníaco vertical RVS MVI-42 (42 in x 134 in, 732 galones)


Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente