Serpentín evaporador de congelador de amoníaco Krack - 32,75 toneladas

Serpentín evaporador de congelador de amoníaco Krack - 32,75 toneladas

Serpentín del evaporador del congelador de amoníaco Krack 2007. Modelo: S1.5/310-20-10-180-FLA-WD-RH-HA-STACKED. Capacidad de diseño: 393.000 Btuh o 32,75 toneladas con R-717 (amoniaco) inundado y una temperatura de succión de -40 ºF. Espaciado nominal de aletas: 5/8 pulg. Área de superficie total: 6664,5 pies cúbicos. pies. Diámetro del tubo: 1 pulg. Material del tubo: acero galvanizado. Material de las aletas: acero galvanizado. Unidad de descongelación por agua con bandeja de drenaje de aluminio. Entrada/Salida: (2) conexiones de líquido de 3 pulgadas, (1) conexión de succión de 5 pulgadas, (3) puerto de 1 pulgada para conexiones de rociado de agua, (1) conexión de drenaje bridada de 5 pulgadas. Dimensiones totales: 17 pies 8-7/8 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 6 pies de alto (ACN190). (H15).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: MDFP107.37a
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: S1.5/310-20-10-180-FLA-WD-RH-HA-Stacked
  • Número de serie: 532769 - 010-001

Detalles del serpentín del evaporador

  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 0.00
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 39,300.00
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 32.75

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Serpentín evaporador de congelador de amoníaco Krack - 32,75 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente