Tanque agrícola refrigerado Sunset Equipment - 400 galones
Tanque agrícola refrigerado Sunset Equipment: 400 galones. Modelo: ML-400PX. S/N: 4MC 000. Dimensiones interiores 67 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 35 pulgadas de alto. Puente con agitación central. Agitador de barrido inferior: 23 pulg. de diámetro. x 32 pulg. H. Sprayball para limpieza CIP. Entradas/salidas: 1 pulgada. Dimensiones totales 78 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal como está. Puede que tenga fugas o no o que esté completo. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales. HAZNOS UNA OFERTA. NINGUNA OFERTA RAZONABLE SERÁ RECHAZADA.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: 23a-G539-A
- Fabricante: Sunset Equipment
- Modelo: MC-400PX
- Número de serie: 4MC 000
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!