- Detalles del producto
Tanque de pozo de agua precargado Dayton - 62 galones
Número de modelo: 3GVT9 (235 litros), Número de serie: 3GVT902357, Volumen total del tanque: 62 galones, Máx. Presión de trabajo/prueba: 125 psi, Precarga del tanque de fábrica: 38 PSI, Fecha de fabricación: 25/05/17, Nuevos tanques de compresor de aire vertical todavía en la caja OEM.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SIMM17
- Fabricante: Dayton
- Modelo: 3GVT9
- Número de serie: 3GVT902357
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 16
- Ancho (pulgadas): 16
- Altura (pulgadas): 48
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2017
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!


















