- Detalles del producto
Torre de condensador evaporativo Frick - 145 toneladas
Torre de condensador evaporativo de Frick / Johnson Controls. Modelo: CCC290 / HCU145A. Número de serie: HA87036. SO: 262026. La clasificación nominal con R-22 es 145 TR a 96,3 F de condensación y 78 F WB (la clasificación de amoníaco R-717 es 102 TR). Presión de diseño: 350 PSIG. Peso de envío 11,200 lbs (la sección más pesada 7,030 lbs). Peso operativo máximo: 12,500 libras. Conexiones de entrada/salida: 4 pulg./3 pulg. Dimensiones totales: 12 pies 6 pulg. de largo x 4 pies 10 pulg. de ancho x 11 pies de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KBMW156D
- Fabricante: Frick
- Modelo: HCU-145A
- Número de serie: HA87036
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!