- Detalles del producto
Transportador inclinado de 40 pulgadas de ancho
Transportador Inclinado de 40W. Correa Plastico Dura Utilizable 38W. Elevación de alimentación a 36. Descarga a 87. 3 listones en 10 centros. Motor de 1cv 208-230/460V. Transportador completo. 5 paredes laterales.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SIMM09
Detalles del transportador
- Tipo de transportador: Elevated/ Incline Conveyor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Emerson
- Caballos de fuerza del motor (HP): 1
- RPM del motor: 1,755
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 3.1-3.2/1.6
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 95
- Ancho (pulgadas): 53
- Altura (pulgadas): 92
- Peso libras): 700
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!