- Detalles del producto
Válvula de cierre en ángulo Hansen (3")
Válvula de cierre en ángulo Hansen. Tamaño del puerto: 3
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GENF105
- Fabricante: Hansen Technologies
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 20
- Ancho (pulgadas): 8
- Altura (pulgadas): 8
- Peso libras): 25
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Ammonia Refrigeration Line
- Problemas o problemas conocidos: Rust is visible
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!