The Use of Air-Cooled Condensers in Data Centers and IT Facilities

Los centros de datos y las instalaciones de TI son infraestructuras críticas que requieren sistemas de refrigeración eficientes para garantizar un rendimiento y una fiabilidad óptimos de los servidores, los sistemas de almacenamiento y los equipos de red. Estos entornos generan cantidades sustanciales de calor debido a la alta densidad de componentes electrónicos que funcionan de forma continua, lo que hace que las soluciones de refrigeración eficaces sean esenciales. Los condensadores industriales refrigerados por aire (ACC) se han convertido en una opción popular para los centros de datos debido a sus capacidades de refrigeración sin agua, su eficiencia energética y su adaptabilidad a diferentes condiciones climáticas. Este artículo explora las aplicaciones y los beneficios del uso de condensadores refrigerados por aire en centros de datos e instalaciones de TI.

Imagen de Genemco
Enlace a Condensadores industriales refrigerados por aire

Aplicaciones clave en centros de datos e instalaciones de TI

1. Refrigeración de la sala de servidores

Las salas de servidores son el corazón de cualquier centro de datos, ya que albergan racks llenos de servidores de alto rendimiento que generan un calor considerable. Mantener temperaturas óptimas es crucial para evitar fallas en los equipos y tiempos de inactividad. Los condensadores enfriados por aire se utilizan ampliamente para respaldar los sistemas HVAC que enfrían las salas de servidores.

  • Cómo se utilizan :

    • Integrado con unidades de Aire Acondicionado de Salas de Computadores (CRAC) para disipar el calor extraído de las salas de servidores.
    • Se utiliza junto con unidades de tratamiento de aire (UTA) para proporcionar circulación de aire frío y mantener temperaturas constantes.
    • Servir como parte de la infraestructura de enfriamiento en centros de datos modulares y de borde, donde la disponibilidad de espacio y agua puede ser limitada.
  • Beneficios :

    • Operación sin agua : ideal para centros de datos ubicados en áreas con escasez de agua o altos costos de agua, reduciendo la dependencia de sistemas refrigerados por agua.
    • Confiabilidad : proporciona un rendimiento de enfriamiento constante, lo que garantiza que los servidores funcionen dentro de rangos de temperatura seguros para evitar el sobrecalentamiento.
2. Refrigeración de precisión para racks de alta densidad

A medida que los centros de datos avanzan hacia densidades de rack más altas para alojar más potencia informática en un espacio limitado, los requisitos de refrigeración aumentan significativamente. Los condensadores refrigerados por aire se utilizan para satisfacer estas exigentes necesidades de refrigeración, especialmente en entornos de alta densidad.

  • Cómo se utilizan :

    • Integrado con sistemas de enfriamiento en fila que apuntan a puntos calientes específicos dentro de racks de servidores de alta densidad.
    • Apoyar estrategias de contención (contención de pasillo caliente/pasillo frío) para optimizar el flujo de aire y maximizar la eficiencia de enfriamiento.
    • Se utiliza en sistemas de enfriamiento de líquido a aire donde el calor se transfiere desde los componentes del servidor enfriados por líquido a los condensadores enfriados por aire.
  • Beneficios :

    • Enfriamiento dirigido : proporciona enfriamiento preciso a áreas específicas, lo que reduce el consumo de energía y mejora la eficiencia en implementaciones de alta densidad.
    • Escalabilidad : el diseño modular permite ampliar fácilmente la capacidad de enfriamiento a medida que crecen las demandas del centro de datos.
3. Refrigeración para centros de datos de hiperescala

Los centros de datos a gran escala, operados por gigantes tecnológicos como Google, Amazon y Microsoft, requieren una enorme capacidad de refrigeración para soportar sus enormes conjuntos de servidores. Los condensadores refrigerados por aire se utilizan cada vez más en estas instalaciones a gran escala debido a sus beneficios en materia de eficiencia energética y sostenibilidad.

  • Cómo se utilizan :

    • Integrado con sistemas de enfriamiento de expansión directa (DX), que utilizan enfriamiento basado en refrigerante para eliminar eficientemente el calor de grandes salas de servidores.
    • Se emplea en configuraciones de enfriamiento que utilizan economizadores para aprovechar el enfriamiento gratuito del aire ambiente, reduciendo la dependencia del enfriamiento mecánico.
    • Admite soluciones de enfriamiento para centros de datos que operan en diversos climas, incluidos aquellos con temperaturas extremas.
  • Beneficios :

    • Eficiencia energética : reduce la efectividad general del uso de energía (PUE) al minimizar el uso de agua y optimizar las operaciones de enfriamiento.
    • Costos operativos reducidos : reduce el consumo de energía y agua, lo que genera ahorros de costos significativos para los operadores de centros de datos de hiperescala.
4. Centros de datos perimetrales e instalaciones de TI remotas

Los centros de datos perimetrales son instalaciones más pequeñas y localizadas diseñadas para acercar el procesamiento de datos a la fuente de generación de datos. Estas instalaciones suelen funcionar en lugares remotos, donde el acceso al agua es limitado, lo que hace que los condensadores refrigerados por aire sean una solución de refrigeración ideal.

  • Cómo se utilizan :

    • Proporciona refrigeración para microcentros de datos ubicados en áreas urbanas, regiones remotas o incluso entornos hostiles donde los sistemas refrigerados por agua no son prácticos.
    • Integrado con centros de datos en contenedores, que son unidades modulares y autónomas diseñadas para una implementación rápida.
    • Admite refrigeración en estaciones base de telecomunicaciones e infraestructura de IoT, donde el espacio y los recursos son limitados.
  • Beneficios :

    • Portabilidad y flexibilidad : el diseño compacto permite una fácil instalación en una amplia gama de ubicaciones, lo que respalda el crecimiento de la informática de borde.
    • Bajo mantenimiento : reduce la necesidad de tratamiento de agua y sistemas de tuberías complejos, lo que facilita la gestión de la refrigeración en áreas remotas.
5. Sistemas de refrigeración de respaldo para redundancia

Los centros de datos requieren altos niveles de redundancia para garantizar operaciones ininterrumpidas, incluso en caso de fallas de equipos o condiciones climáticas extremas. Los condensadores enfriados por aire se utilizan como parte de los sistemas de enfriamiento de respaldo para mejorar la resiliencia de la infraestructura del centro de datos.

  • Cómo se utilizan :

    • Servir como sistemas de enfriamiento secundarios o de emergencia en caso de falla en la configuración de enfriamiento primario.
    • Se implementa junto con sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) para proporcionar refrigeración durante cortes de energía o fallas de la red.
    • Se utiliza en sistemas de refrigeración híbridos que combinan refrigeración por aire y líquido para una mayor confiabilidad y flexibilidad.
  • Beneficios :

    • Resiliencia mejorada : proporciona una opción de respaldo confiable, lo que reduce el riesgo de sobrecalentamiento y tiempo de inactividad.
    • Implementación rápida : las unidades modulares se pueden instalar rápidamente para satisfacer las necesidades de enfriamiento de emergencia, lo que garantiza la continuidad del negocio.

Imagen de Genemco
Enlace a Condensadores industriales refrigerados por aire


Ventajas de utilizar condensadores refrigerados por aire en centros de datos

  1. Conservación de agua : Los condensadores enfriados por aire eliminan la necesidad de agua, lo que los convierte en una solución de enfriamiento ecológica para centros de datos, especialmente en regiones que enfrentan escasez de agua o altos costos de servicios de agua.

  2. Eficiencia energética : al utilizar el aire ambiente para enfriar, estos sistemas reducen la energía necesaria para disipar el calor, lo que genera menores costos operativos. Esto contribuye a una menor relación de efectividad en el uso de energía (PUE), una métrica clave para la eficiencia del centro de datos.

  3. Menores requisitos de mantenimiento : en comparación con los sistemas refrigerados por agua , los condensadores refrigerados por aire requieren menos mantenimiento, ya que no implican problemas de tratamiento del agua, incrustaciones ni corrosión. Esto reduce el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento.

  4. Flexibilidad y modularidad : el diseño modular de los condensadores enfriados por aire permite una fácil integración en las instalaciones existentes y la escalabilidad para satisfacer las crecientes demandas de los centros de datos. Se pueden instalar en azoteas, espacios al aire libre o junto con otros sistemas de refrigeración.

  5. Adaptabilidad a diversos climas : estos sistemas están diseñados para funcionar de manera eficiente en una amplia gama de condiciones ambientales, desde climas templados hasta climas cálidos y secos, lo que los hace adecuados para centros de datos en diversas ubicaciones geográficas.

  6. Impacto ambiental reducido : Los condensadores enfriados por aire respaldan las iniciativas de sostenibilidad al reducir el consumo de agua y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con los métodos de enfriamiento tradicionales.

Los condensadores industriales refrigerados por aire se están convirtiendo en una parte esencial de las estrategias de refrigeración para centros de datos e instalaciones de TI, especialmente a medida que la industria enfrenta una presión cada vez mayor para reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia energética. Desde la refrigeración de salas de servidores hasta los centros de datos a gran escala y las instalaciones de borde, estos sistemas ofrecen una solución confiable, sin agua y escalable para administrar las cargas térmicas. A medida que los centros de datos continúan creciendo en tamaño y complejidad, se espera que aumente la demanda de soluciones de refrigeración eficientes y sostenibles, como los condensadores refrigerados por aire y otros sistemas de equipos de refrigeración, lo que los convierte en un componente vital de la infraestructura de TI moderna.