Sistema de evaporador de aguas residuales Ecologix ED-300 - 300 GPH
Evaporador Ecologix ED300, a gas natural, energía trifásica, 6 años de antigüedad, en excelentes condiciones y con capacidad de 300 galones por hora. Tiene un skimmer de aceite, un sinfín de lodos, llenado automático y es completamente automático. El evaporador EvapoDry emplea un quemador sumergido de baja temperatura para evaporar soluciones a aproximadamente 180 grados a 186 grados Fahrenheit, eliminando la vaporización de metales pesados y la descomposición orgánica de la mayoría de los sólidos. Los sólidos precipitados se eliminan del fondo del tanque del evaporador con nuestro exclusivo sistema transportador fácil de usar y sin intervención manual. Los sistemas EvaporDry evaporan eficientemente las aguas residuales y eliminan la acumulación de sólidos sedimentados desde el fondo del tanque del evaporador. Un tubo de quemador sumergido dispara por debajo del nivel de la solución, lo que logra una eficiencia energética superior al 95 %. El contacto del gas caliente con el líquido crea vapor casi instantáneo mientras los gases de combustión mezclan rápidamente el líquido para una distribución uniforme del calor. Amplias pruebas han demostrado que la combustión sumergida puede ahorrar hasta un 25% en costos de energía, en comparación con los tubos serpentinos y las placas calientes. La singularidad del EvapoDry radica en el tanque de solución cilíndrico con fondo cónico. Un puerto de drenaje fijado al cono permite una fácil eliminación de cualquier sólido acumulado que se asiente en el cono. BTU/hora: 3.000.000. Diámetro de la chimenea de escape: 36 pulg. Tamaño de la tubería de gas (natural): 2 pulg. Tamaño de la tubería de gas (LFG): 4 pulg. Bomba de alimentación: 10 GPM, 1 pulg. Drenaje: 4 pulg. Motor del ventilador de combustión: 15 HP. Motor antiespuma: 1,5 CV. Descarga del sinfín: 1HP. Soplador de refuerzo: 10HP. (ACN900)
Product Details
- Cantidad en stock: CLNM01.105
- Manufacturer: Ecologix Environmental Systems
- Model: ED-300
Evaporator Details
Micro Panel Details