Secador de lecho fluidizado Fitzpatrick FitzAire
Secador de lecho fluidizado Fitzpatrick FitzAire. Modelo: FA500RB. Número de serie: 542B. Capacidad: 500 lbs/hora (tasa de secado). Puntos de contacto: acero inoxidable. Incluye: ventilador de montaje superior de 30 a 40 HP, panel de control de montaje lateral con controles automatizados de ventilador y temperatura, serpentines de vapor de acero inoxidable para circulación de aire caliente a (20 a 25 psi) y dos carros de productos portátiles con agitadores para facilitar la carga y reducir posible contaminación. Fitzpatrick FitzAire garantiza un secado confiable de polvos o material granular, mientras que la fluidización suave asegura un contacto uniforme de partículas discretas con el aire de secado. El enfriamiento evaporativo mantiene una temperatura baja del producto para un manejo seguro de materiales sensibles al calor. Utilizado anteriormente en Leprino Foods para secar coberturas de queso. Dimensiones totales: 7 pies de largo x 7 pies de ancho x 14 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: LPFD001.65
- Manufacturer: Fitzpatrick
- Model: FA500RB
- Serial Number: 542B
Evaporator Details
Micro Panel Details