Sistema de evaporador ProTherm 50 de película delgada de Artisan Industries 2002 sin usar
Sistema de evaporador ProTherm 50 de película delgada, horizontal, asistido mecánicamente, 2002, sin usar, para aplicaciones de laboratorio y plantas piloto. Artisan Industries, Inc. Waltham, MA. Diseñado para una rápida concentración de espuma sensible al calor o materiales tóxicos. Funcionamiento con alto vacío y temperatura baja/alta para un tiempo de residencia corto. Área de superficie aproximada: 0.5 pies cuadrados (316SS electropulido). La capacidad depende de las condiciones de operación y del solvente involucrado, pero puede evaporarse a una velocidad máxima de hasta 70 LPH (18,4 GPH) con hexano o 12 LPH (3,15 GPH) con agua. Se puede lograr la evaporación de hasta el 99% del disolvente en una sola pasada. Evaporador Rototherm de Artisan Industries. Número de serie: 86145A. Año: 2002. Carcasa: MAWP FV/50 PSIG a 365ºF, MDMT -20ºF a FV/50 PSIG. Chaqueta MAWP 150 PSIG a 365ºF, MDMT -20ºF a 150 PSIG. Motor Leeson a prueba de explosiones: 1 HP, 1725 RPM, 115/208-230 V, 12,8/6,4 FLA, 60 Hz, monofásico. Conexiones sanitarias tri-clamp. Puertos Rototherm: entrada/salida de agua caliente, entrada de alimentación, salida de fondo, salida de vapor de disolvente. Recipiente de acero inoxidable de Allow Products Corp: 130 PSI, 316L SS, S/N: 107500-014. Intercambiador de calor de carcasa y tubos Monticello Exchanger & Mfg. Co.: construido en 2000, clasificación de carcasa 50 PSIG/vacío total, clasificación de tubo 150 PSIG, EE. UU., PO 86130-28333. Conexiones de servicios públicos: entrada/salida de agua caliente, nitrógeno, vacío, entrada/salida de agua de refrigeración del sello. Dimensiones totales: 62 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto (alto)
Product Details
- Cantidad en stock: QDVM01.50
- Manufacturer: Artisan Ind. Inc.
- Model: ProTherm 50
- Serial Number: 86145A
Evaporator Details
Micro Panel Details