Plataforma giratoria de carga/descarga Lazy Susan
Plataforma giratoria de carga/descarga Lazy Susan. Todo acero inoxidable. Tamaño mínimo de la mesa: 62 pulgadas de diámetro. (4) Ruedas para fácil posicionamiento. Motor industrial Baldor, 3/4 hp, 115/208-230 V, 10.2/5.4-5.1 amperios, 60 Hz, monofásico. Motor Dayton, entrada: 1/2 hp, velocidad de entrada: 1725 rpm, velocidad de salida: 30 rpm, relación: 57,5. Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 27 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: KLPC311.2a
- Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!