Mezclador de montaje en brida Lightnin 2LBS75YM
Mezclador de montaje en brida Lightnin. Modelo: 2LBS75YM. S/N: 755521. 7/8 pulg. de diámetro. arrojar. Motor eléctrico Reliance, 3/4 hp, 1725 rpm, 230 V, 5,9 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 8-1/2 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 27 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP1417.a
- Manufacturer: Lightnin
- Model: 2LBS75YM
- Serial Number: 755521
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 0.75
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 230
- Motor Amps: 5.9
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 8.5
- Width (Inches): 8.5
- Height (Inches): 27