Mezclador Lightnin Mezclador de entrada lateral SXJS de montaje fijo
Mezclador Lightnin Mezclador de entrada lateral SXJS de montaje fijo. Modelo: SXJS-174. Número de serie: R04380177-01. Motor industrial Baldor, 3-1/2 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 9/4,5 amperios, 60 Hz, trifásico. El diseño de montaje fijo del mezclador de entrada lateral SXJS se adapta a aplicaciones que carecen de espacio para mezcladores de entrada superior y aquellas que requieren ejes extralargos. Las características incluyen motores y ejes acoplados directamente con piloto y chavetero para una alineación precisa y conexiones positivas, acoplamiento rígido soldado para agregar estabilidad en ejes más largos y mandriles positivos para sujetar el eje del mezclador, evitando así la liberación involuntaria del eje. Estándar en el SXJS son soportes amortiguadores que protegen la transmisión contra altas fuerzas de fluidos. Dimensiones totales: 1 pie de largo x 11 pulgadas de ancho x 2 pies 11 pulgadas de alto (ACN96).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2041.
- Manufacturer: Lightnin
- Model: SXJS-174
- Serial Number: R04380177-01
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 3.5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 9/4.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 12
- Width (Inches): 11
- Height (Inches): 35
- ACN: 96