Accionamiento del agitador con reducción de engranajes en ángulo recto - 5 HP

Accionamiento del agitador con reducción de engranajes en ángulo recto - 5 HP

Accionamiento del agitador eléctrico Reliance. Impulsado por engranajes para una máxima salida de torque. Motor Eléctrico Reliance, 5/2,5 Hp, 1.725/860 rpm, 230 V, 60 Hz, 3 fases. Accionamiento por motor, relación 101, 17/8,5 rpm (final). Dimensiones del eje: 2-1/2 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de largo. La base de montaje tiene un diámetro de 16-1/2 pulgadas. brida con (8) 1/2 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 15-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OI165.
  • Fabricante: Reliance

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Accionamiento del agitador con reducción de engranajes en ángulo recto - 5 HP