Agitador de barrido/desecho de caldera de triple movimiento de acero inoxidable

Agitador de barrido/desecho de caldera de triple movimiento de acero inoxidable

Agitador de barrido/desecho de caldera de triple movimiento de acero inoxidable. Fabricado por Hamilton. Para un hervidor de aprox. 49 pulgadas de diámetro. Puente de acero inoxidable con bisagra para bascular. Especificaciones del motor: 3 HP, 208-220/460 V, trifásico, 60 Hz, 1740 RPM. Accionamiento reductor de engranajes con 3 ejes de salida.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: KSLW535.2
  • Fabricante: Hamilton Enerfab

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1740
  • Voltaje del motor: 208-220/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Agitador de barrido/desecho de caldera de triple movimiento de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente