Agitador de caldera con raspado inferior y lateral
Agitador de caldera con raspado inferior y lateral. Tamaño para una tetera de 20 galones. Produce mezclas uniformes para una homogeneidad constante del producto. Los raspadores evitan que el producto se queme al eliminar constantemente el producto que se adhiere a las paredes del hervidor. Motor eléctrico Sterling, 1 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 3,2/1,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Módulo de velocidad variable Sterling Electric, 11/45 rpm (mín./máx.). Dimensiones totales: 33 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 50-1/2 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: RFPM537.4
- Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!