Agitador de barrido completo con mezclador de cizalla de alta velocidad
Agitador de barrido completo con mezclador de cizalla de alta velocidad montado sobre un puente de acero inoxidable. El puente agitador tiene una inclinación de 35°. Barrido de cuchilla: Motor Sew-Eurodrive de 58 pulg., 5 hp, 1680 rpm, 230/460 V, 13,6/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes Sew-Eurodrive, relación 94,9, 18 rpm (final). Mezclador de cizalla de alta velocidad, diámetro del impulsor: 6 pulg., diámetro del estator: 6-1/4 pulg. Motor estadounidense, 10 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 24,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (2) 4 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 70 pulgadas de largo x 24-1/2 pulgadas de ancho x 91 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RFPM1603.4a