Accionamiento agitador de servicio pesado Lightnin serie 80 - 7,5 HP

Accionamiento agitador de servicio pesado Lightnin serie 80 - 7,5 HP

Accionamiento agitador de servicio pesado SPX Lightnin serie 80. Modelo: SX84Q7.5,.S/N: 8729815901. Relación de transmisión 31,1 (RPM de salida 37,6). Motor Siemens-Allis de 7,5 HP, 230/460 V, 22/11 A, 1170 RPM, trifásico, 60 Hz. Altura total con adaptador de eje: 100 pulgadas. Dimensiones totales: 51 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: TACJ1166B
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: SX84Q7.5
  • Número de serie: 87 29815901

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SIEMENS
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1170
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 22/11
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 234T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 51
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 37

Detalles adicionales del producto

Accionamiento agitador de servicio pesado Lightnin serie 80 - 7,5 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente