Mezclador de aire Lightnin
Mezclador de aire Lightnin. Modelo: NAG100. S/N: 7318738. Los mezcladores impulsados por aire Lightnin son seguros para su uso en ambientes inflamables o explosivos. Sin acumulación de calor. El motor funciona sin chispas. Las velocidades se pueden variar mediante la válvula de control de aire. Motor diseñado para soportar sobrecargas sin quemarse. El peso ligero facilita el manejo. Impulsado por engranajes para un par de salida máximo. Mandril positivo máx. Diámetro del eje de la hélice: 7/8 pulgadas. Longitud del eje: 30 pulgadas. Diámetro de la hélice: 6-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 15 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: FHF136.a
- Manufacturer: Lightnin
- Model: NAG100
- Serial Number: 7318738