Mezclador de accionamiento directo Lightnin Classic
Batidora Lightnin Classic de accionamiento directo. Modelo: XD-30VM. Número de serie: 86.299372-01. Para alto corte de fluido se desea mezclar en lotes pequeños. Las características incluyen: carcasa de aluminio de una sola pieza, mandril positivo, almohadilla amortiguadora incorporada entre la bola de la carcasa y el casquillo de la abrazadera que minimiza la vibración. Diámetro máximo de la hélice del portabrocas positivo: 1/2 pulg. de diámetro. Motor Lightnin, 1/3 hp, 1.725 rpm (final), 90 V, 3,6 amperios. Dimensiones totales: 17-1/2 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 5-25.ED173.1
- Manufacturer: Lightnin
- Model: XD-30VM
- Serial Number: 86.299372-01