Mezclador de montaje con brida Lightnin - 1,74 HP

Mezclador de montaje con brida Lightnin - 1,74 HP

Mezclador de montaje en brida Lightnin. P/N: 15927. Diámetro de brida: 12 pulg. Tipo de sello: junta tórica. Motor industrial Baldor, 1,74 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 9/4,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 12 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 3 pies.

Product Details

  • Cantidad en stock: DTTC2042.
  • Manufacturer: Lightnin

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 1.74
  • Motor RPM: 1725
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 9/4.5
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 162YZ

Dimensions:

  • Length (Inches): 12
  • Width (Inches): 11
  • Height (Inches): 36

Additional Product Details

Mezclador de montaje con brida Lightnin - 1,74 HP