Mezclador Lightnin de alto flujo y servicio pesado
Mezclador Lightnin de alto flujo y servicio pesado. Modelo: ND-2A. S/N: 7511311. Accionado por engranajes para una salida de alto par. El alto par es muy eficaz en el manejo de fluidos de baja viscosidad. Mandril de accionamiento positivo máx. Diámetro del eje de la hélice: 3/4 pulg. Longitud del eje: 43-1/2 pulg. Diámetro de la hélice: 9-1/2 pulg. Motor eléctrico Reliance, 3/4 hp, 1725 rpm, 350 rpm (final), 230/460 V, 3,44/1,72 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP052.
- Manufacturer: Lightnin
- Model: ND-2A
- Serial Number: 7511311
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor