Mezclador de rayos
Mezclador Lightnin de alto flujo y servicio pesado. Modelo: ND-2. S/N: 7412679. Accionado por engranajes para una salida de par alto, 1/2 hp, 1725 rpm, 350 rpm (final), 230/460 V, 2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásico. (1) 1 pulgada de diámetro. eje, 9 pulg. de diámetro. impulso. Dimensiones totales: 1 pie 3 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 5 pies 1 pulgada de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DFLQ004B
- Manufacturer: Lightnin
- Model: ND-2
- Serial Number: 7412679