Mezclador de tanque abierto Lightnin
Mezclador de tanque abierto Lightnin. Modelo: NLDG-200. S/N: 714161. Accionado por engranajes para un par de salida máximo. Mandril positivo máx. diámetro del eje de la hélice: 3/4 pulg. El mandril de accionamiento positivo está equipado con una brida adjunta y un diámetro de 1-1/2 pulg. x 6 pulg. Eje en L con chavetero. El eje está listo para acoplarse con el eje del mezclador deseado. Dimensiones de la brida de montaje del mezclador: 13 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho con (4) 29/64 pulgadas de diámetro. orificios de montaje a una distancia de centro a centro de 11 pulg. Motor Lightnin, 2 hp, 1740 rpm, 350 rpm (final), 230/460 V, 6,3/3,15 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 13 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 35 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI158.
- Manufacturer: Lightnin
- Model: NLDG-200
- Serial Number: 714161