Mezclador con abrazadera Lightnin PA
Batidora de pinza Lightning. Modelo: PA. Número de serie: WD3470. Tamaño del portabrocas: Motor Lightnin de 5/8 pulg., 1725 rpm, 220 V, 4 amperios, 60 Hz. Dimensiones totales: 10 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP1408.a
- Manufacturer: Lightnin
- Model: PA
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Lightnin
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 220
- Motor Amps: 4
- Motor Hertz (Hz): 60
Dimensions:
- Length (Inches): 10
- Width (Inches): 8.5
- Height (Inches): 24